曜日別特売

PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio

PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio - AUKEY(オーキー)

【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。
【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。
【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。

ブラック使用温度範囲(℃)-10~65定格電圧(V)18変換効率(%)20以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電流(A)
最大出力(W)
定格電流(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936669SP-GP12-BK5.2Y12短路: 7.271206.61
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20936660SP-GP06-BK2.4Y60短路: 3.63603.33
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする