T/Cストレッチカーゴパンツ

T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)T/Cストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、右脇にファスナーポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル62/綿38機能ストレッチ、帯電防止内容量1着
全75種類を絞り込む
ウエスト(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20948815351005カーキ807022.589
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948824351005カーキ80732392
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948840351005カーキ807623.595
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948849351005カーキ80792498
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948858351005カーキ808224.5101
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948867351005カーキ808525104
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948876351005カーキ808825.5107
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948885351005カーキ789126110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948894351005カーキ789526.5114
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948910351005カーキ7810027.5119
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948919351005カーキ7610528.5124
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948928351005カーキ7611029.5129
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948937351005カーキ7611530.5134
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948946351005カーキ7612031.5139
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948955351005カーキ7613033.5149
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948964351005シルバー807022.589
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948980351005シルバー80732392
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948989351005シルバー807623.595
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20948998351005シルバー80792498
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949007351005シルバー808224.5101
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949016351005シルバー808525104
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949025351005シルバー808825.5107
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949034351005シルバー789126110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949050351005シルバー789526.5114
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949059351005シルバー7810027.5119
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949068351005シルバー7610528.5124
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949077351005シルバー7611029.5129
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949086351005シルバー7611530.5134
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949095351005シルバー7612031.5139
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949104351005シルバー7613033.5149
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949120351005アースグリーン807022.589
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949129351005アースグリーン80732392
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949138351005アースグリーン807623.595
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949147351005アースグリーン80792498
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949156351005アースグリーン808224.5101
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949165351005アースグリーン808525104
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949174351005アースグリーン808825.5107
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949190351005アースグリーン789126110
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949199351005アースグリーン789526.5114
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949208351005アースグリーン7810027.5119
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949217351005アースグリーン7610528.5124
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949226351005アースグリーン7611029.5129
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949235351005アースグリーン7611530.5134
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949244351005アースグリーン7612031.5139
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949260351005アースグリーン7613033.5149
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949269351005ダークネイビー807022.589
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949278351005ダークネイビー80732392
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949287351005ダークネイビー807623.595
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949296351005ダークネイビー80792498
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
20949305351005ダークネイビー808224.5101
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする