曜日別特売

T/Cストレッチジャケット

T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)T/Cストレッチジャケット - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、背面にはノーフォークを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、左胸スラッシュポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途ワークウェア(ジャケット)種別ジャケット混率(%)ポリエステル62/綿38機能帯電防止、ストレッチ内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20949567351008カーキS1034258
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949576351008カーキM1074460
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949585351008カーキL1114662
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949594351008カーキLL1154864
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949610351008カーキ3L1195065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949619351008カーキ4L1275365
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949628351008カーキ6L1355665
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949637351008カーキ8L1456065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949646351008シルバーS1034258
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949655351008シルバーM1074460
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949664351008シルバーL1114662
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949680351008シルバーLL1154864
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949689351008シルバー3L1195065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949698351008シルバー4L1275365
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949707351008シルバー6L1355665
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949716351008シルバー8L1456065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949725351008アースグリーンS1034258
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949734351008アースグリーンM1074460
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949750351008アースグリーンL1114662
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949759351008アースグリーンLL1154864
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949768351008アースグリーン3L1195065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949777351008アースグリーン4L1275365
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949786351008アースグリーン6L1355665
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949795351008アースグリーン8L1456065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949804351008ダークネイビーS1034258
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949820351008ダークネイビーM1074460
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949829351008ダークネイビーL1114662
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949838351008ダークネイビーLL1154864
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949847351008ダークネイビー3L1195065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949856351008ダークネイビー4L1275365
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949865351008ダークネイビー6L1355665
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949874351008ダークネイビー8L1456065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949890351008チャコールブラックS1034258
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949899351008チャコールブラックM1074460
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949908351008チャコールブラックL1114662
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949917351008チャコールブラックLL1154864
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949926351008チャコールブラック3L1195065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949935351008チャコールブラック4L1275365
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949944351008チャコールブラック6L1355665
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949960351008チャコールブラック8L1456065
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする