制電中綿インナーロングスリーブ

制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)制電中綿インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途ワークウェア(ブルゾン)機能保温性、帯電防止、手洗い可能、軽量B・ブラック種別ブルゾン混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20949978700001L111674464.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949987700001LL115694665.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209499967000013L119714866.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
209500057000014L127735066.5
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
209500147000016L137755366.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
20949969700001M107654263.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする