制電中綿インナーベスト

制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)制電中綿インナーベスト - CUC(中国産業)

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途ワークウェア(ベスト)種別ベストB・ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能帯電内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950030700002M袖ぐり:58.510334.558.5
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
20950039700002L袖ぐり:6010736.560
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
20950048700002LL袖ぐり:61.511138.561.5
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
209500577000023L袖ぐり:6311540.563
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
209500667000024L袖ぐり:6612342.566
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
209500757000026L袖ぐり:6913345.569
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする