曜日別特売

電熱インナーロングスリーブ

電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)電熱インナーロングスリーブ - CUC(中国産業)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別長袖ブルゾン機能防寒、保温、発熱N・ブラック混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100内容量1着
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950206886001M64.59441.555
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
20950215886001L66.59843.557
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
20950224886001LL68.510245.558
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
209502408860013L70.510647.559
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
209502498860014L72.511449.560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする