電熱インナーベスト

電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)電熱インナーベスト - CUC(中国産業)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ベストN・ブラック混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100機能防寒、保温、発熱内容量1着
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950258886002M袖ぐり:51944064.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
20950267886002L袖ぐり:52.5984266.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
20950276886002LL袖ぐり:541024468.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
209502858860023L袖ぐり:55.51064670.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
209502948860024L袖ぐり:58.51144872.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする