3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)

3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
乾電池式で取り付け場所を選びません。
コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。
質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)内容量1個
取扱説明書:(3.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950714W-620
9,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする