3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)

3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) - ライテックス(ムサシ)

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
ソーラー発電で電源不要です。
カーポートなどコンセントの無い場所に。
質量(g)290保護等級IP65電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(4.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950730W-630
15,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする