充電式 ぴかり MINI LIGHT

充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHT - ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。
手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。
IP65の防塵・防水仕様。
カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。
ポケットや手のひらに収まるサイズ。

用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED内容量1個
注意
※本機はIP65の防塵・防水仕様のため水のかかる場所でも使用できますが水中には沈めないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950775WRC-20WHオフホワイト
5,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20950784WRC-21DPダスティピンク
5,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
20950800WRC-22DBダスティブルー
5,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20950809WRC-23BKマットブラック
5,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20950818WRC-24MGミントグリーン/シャンパンゴールド
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20950827WRC-25GBディープグリーン/ブルー
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20950836WRC-26RPローズ/ピンク
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 夜の作業
AYKトレーディング

同メーカーのものを2年くらい前に購入し、バッテリーが劣化してきたので新調した。それと比較すると磁石の保持力が弱く、見た目は同じなのだが磁石の材質が変わったのだろうか。また、新品にもかかわらず、バッテリーの持ち時間が短い。単に外れ個体だったのかコストダウンのマイナーチェンジなのかはわからない。

対象商品 : 20950818
2024-01-11
用途: 冷暖房のメンテナンス
建設業・工事業

正面のLED部分にハンダのカスが付着していて気になる。
又商品の外装周辺に接着剤のような透明なカスが付着していた。
急いで組立てして発送したような感じがする。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする