ライテックス(ムサシ)
充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。
自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。
充電式で繰り返しつかえます。
用途
人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
質量(g)
110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×112×74
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数
500回
充電時間(時間)
3.5
設置場所
屋内用
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数
1
電球の種類
0.5WLED(設計寿命4万時間)
内容量
1個
注意
※安全のために、取扱説明書をおよみください。
※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できなくなるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20950870
WAM-051BK
ブラック
5か月に一度は満充電にしてください
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20950854
WAM-052GR
グレー
4か月に一度は満充電
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20950845
WAM-053AC
アーモンドクリーム
3か月に一度は満充電
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください