ライテックス(ムサシ)
充電式スーパーフラッシュライト 6W
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途
ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
質量(g)
45
電力(W)
6
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
フック
○
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内/屋外
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※本機はIP65の防塵・防水仕様のため水のかかる場所でも使用できますが水中には沈めないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20950879
COB-WL006GB
グレイッシュブルー
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20950888
COB-WL007R
レッド
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20950897
COB-WL008KH
カーキ
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20950906
COB-WL009MB
マリンブルー
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20950915
COB-WL010PU
パープル
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20950924
COB-WL011Y
イエロー
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください