塩ビパイプ VP管 4m

塩ビパイプ VP管 4m - 日本プラスチック工業

配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。

用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管内容量1本
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
呼び径(A)
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20950940VP13JISK674213-10~+30
1,120
859
945(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20950949VP16JISK674216-10~+30
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20950958VP20JISK674220-10~+30
1,930
1,498
1,648(税込)
当日出荷
地域運賃
20950967VP25JISK674225-10~+30
2,780
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20950976VP30JISK674230-10~+30
3,420
2,798
3,078(税込)
当日出荷
地域運賃
20950985VP40JISK674140±10
3,980
3,198
3,518(税込)
当日出荷
地域運賃
20950994VP50JISK674150±10
5,590
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951010VP65JISK674165±10
7,150
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
20951019VP75JISK674175±10
10,960
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951028VP100JISK6741100±10
16,060
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする