日本プラスチック工業
塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途
排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
規格
JISK6741
JIS規格
JIS K 6741
長さ許容差(mm)
±10
管種
VU管
内容量
1本
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951037
VU40
40
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951046
VU50
50
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951055
VU65
65
¥
4,030
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951064
VU75
75
¥
5,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951080
VU100
100
¥
8,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951089
VU125
125
¥
13,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951098
VU150
150
¥
15,380
取扱い終了
特別運賃
20951107
VU200
200
¥
25,360
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類