塩ビカラーパイプ VU管 4m

塩ビカラーパイプ VU管 4m - 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m - 日本プラスチック工業

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。

用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管内容量1本
注意
※色相は他社製品と異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20951274VU(アイボリー)50アイボリー50
3,070
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951290VU(アイボリー)75アイボリー75
6,380
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
特別運賃
20951299VU(アイボリー)100アイボリー100
9,470
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951308VU(ミルクホワイト)50ミルクホワイト50
3,070
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951317VU(ミルクホワイト)75ミルクホワイト75
6,380
5,298
5,828(税込)
当日出荷
特別運賃
20951326VU(ミルクホワイト)100ミルクホワイト100
9,470
7,898
8,688(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする