曜日別特売

耐熱ネックカバー 80cm

耐熱ネックカバー 80cm - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱ネックカバー 80cm - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱ネックカバー 80cm - FUKUTOKU(福徳産業)

高機能アラミド繊維仕様。遮熱防護性。熱や炎から首筋をガード。炎や熱にも着火せず燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400度ではじめて炭化を開始し、耐熱性・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

材質アラミド繊維オレンジサイズフリー質量(g)55全長(cm)78内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20972037#242
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする