FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキュー2本指プロテクター
7ゲージ厚手。左右兼用1枚入り。耐切創レベル4/D。指先&指又W補強。
材質
アラミド繊維
色
黄
サイズ
L
質量(g)
25
タイプ
2本指
入数(枚)
1
全長(cm)
22.6
手のひらまわり(cm)
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972080
#248-L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください