FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 40cm 幅広
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色
ブラック
質量(g)
84
全長(cm)
40
素材
ツヌーガ
特性
接触冷感、耐切創
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972089
#1781
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください