FUKUTOKU(福徳産業)
真岡さらし 10m
10mさらし
材質
綿
色
白
質量(g)
370
全長(m)
10
幅(cm)
34
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972159
-
34
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください