FUKUTOKU(福徳産業)
吸ちゃん 10双組
ゴミが少ない簡易パッケージ。日本製薄手滑り止め軍手「吸ちゃん」のお得な10双セット。天然ゴム不使用。
入数(双)
10
混率(%)
ナイロン100
材質(すべり止め)
塩化ビニール
生産国
日本
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972579
#777-10P-M
赤
M
35
21
7
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972588
#777-10P-L
赤
L
39
22.5
7.5
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972597
#777-10P-M
紺
M
35
21
7
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972606
#777-10P-L
紺
L
39
22.5
7.5
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972615
#777-10P-S
黒
S
31
19.5
7
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20972624
#777-10P-M
黒
M
35
21
7
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972640
#777-10P-L
黒
L
39
22.5
7.5
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください