LEPLUS
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護(ゴールド) 0.33mm
全画面カバー!超硬度強化ガラス!驚異的透明度!清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.33
色
ゴールド
サイズ(inch)
4.7
対応機種
iPhone7
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20974277
LP-I7DFGFGD
¥
181
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください