LEPLUS
iPhone XS/iPhone X ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 3Dフルガラス ホワイト/高光沢/[G1] 0.33mm
驚異的透明度。3D加工したガラス素材で端末の曲面までしっかり保護。高級感と滑らかな指触りを実現。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
厚さ(mm)
0.33
色
ホワイト
サイズ(inch)
5.8
対応機種
iPhone XS/iPhone X
特性
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20974846
LP-IPSRDFGFRWH
¥
272
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください