曜日別特売

ワンタッチロックベルト

ワンタッチロックベルト - CUC(中国産業)ワンタッチロックベルト - CUC(中国産業)

装着時に余分な動作が要らない一発装着。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワンタッチベルトシリーズのワンタッチロックベルト。
重厚感漂うバックル部分はデザイン性の高い仕上がり。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト内容量1本
注意
※0337-19誘導棒ホルダーは着用できません。
※安全帯の代用は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209516850711クロ本体:ナイロン / バックル:亜鉛合金1104.5ワンタッチ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする