CUC(中国産業)
アンティークレザーベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるアンティークレザーベルト。
デザイン性のある平べったいピンと、ベルト本体に並ぶ穴が特徴。
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト
材質
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
100
バックル
1ピン(5.2×3.5cm幅)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951737
0713
コン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951746
0713
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951755
0713
クロ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください