CUC(中国産業)
モッタルドカラーベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるモッタルドカラーベルト。
斑模様のカラーリングが特徴で、ウェアの柄でも人気の迷彩カラーとの相性も抜群です。
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951764
0715
コン
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
100
4
1ピン(6.1×4cm幅)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
20951780
0715
ブラウン
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
100
4
1ピン(6.1×4cm幅)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
20951789
0715
アカ
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
100
4
1ピン(6.1×4cm幅)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
20951798
0715
クロ
本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金
100
4
1ピン(6.1×4cm幅)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください