曜日別特売

ベロア調ブラックバックルベルト

ベロア調ブラックバックルベルト - CUC(中国産業)ベロア調ブラックバックルベルト - CUC(中国産業)

C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるベロア調ブラックバックルベルト。
名のとおりベロア調のデザインが特徴。
落ち着きのある模様にアクセントを加えた黒のバックルはさまざまなウェアとの相性が抜群です。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
アイテム209518070716コン本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工)10041ピン(5.1×4cm幅)
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
アイテム209518160716ブラウン本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工)10041ピン(5.1×4cm幅)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
209518250716クロ本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工)10041ピン(5.1×4cm幅)
オープン
取扱い終了
209518340716シルバー本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工)10041ピン(5.1×4cm幅)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする