CUC(中国産業)
ブレードベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるブレードベルト。
編みこまれたデザインの本体部分が特徴。
編みこみの間にピンを差し込んで留めるスタイルになっています。
用途
ワークウェア(ベルト)
種別
ベルト
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
クロ
コン
ブラウン
長さ(cm)
100
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951850
0717
コン
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
100
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951859
0717
コン
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
110
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951868
0717
ブラウン
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
100
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951877
0717
ブラウン
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
110
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951886
0717
クロ
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
100
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
20951895
0717
クロ
本体:牛革 / バックル:亜鉛合金
110
3
1ピン(4.5×3cm幅)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください