曜日別特売

ダメージレザーベルト

ダメージレザーベルト - CUC(中国産業)ダメージレザーベルト - CUC(中国産業)ダメージレザーベルト - CUC(中国産業)ダメージレザーベルト - CUC(中国産業)ダメージレザーベルト - CUC(中国産業)

HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるダメージレザーベルト。
牛革の本体にダメージ加工を施し、ヴィンテージ感を演出。
数多くあいたベルト穴もデザインの一部となってこのベルトの特徴となっています。
色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金幅(cm)4長さ(cm)110穴数32×2列加工ダメージ加工バックル2ピン(5.6×4cm幅)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
アイテム209520080910コン
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
アイテム209520170910アカ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
アイテム209520260910シロ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
アイテム209520350910クロ
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
アイテム209520440910オレンジ
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする