曜日別特売

カジュアルストライプベルト

カジュアルストライプベルト - CUC(中国産業)カジュアルストライプベルト - CUC(中国産業)カジュアルストライプベルト - CUC(中国産業)

HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルストライプベルト。
ストライプ柄の本体に、調和するかのようにデザインされたバックルが特徴。
色はB・ウッド、W・スモーク、B・ブラックから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト穴数7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
アイテム209520780912B・ウッド本体:ポリエステル・豚革 / バックル:亜鉛合金11041ピン(6.35×4cm幅)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
アイテム209520870912W・スモーク本体:ポリエステル・豚革 / バックル:亜鉛合金11041ピン(6.35×4cm幅)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
アイテム209520960912B・ブラック本体:ポリエステル・豚革 / バックル:亜鉛合金11041ピン(6.35×4cm幅)
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする