CUC(中国産業)
静電グラスゴーグル 取替えバンド付
静電防止加工付き、内部プロテクター機能付きで優れたフィット感と密閉性。
粉塵が入りにくい構造、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。
用途
安全用品(保護メガネ)
種別
ゴーグル
形状
ゴーグル型
色
ブラック
サイズ
F
機能
静電気防止、耐衝撃
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20952105
0954
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
20952114
0954
クリア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
20952130
0954
L・グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください