曜日別特売

ワイドビュー保護ゴーグル

ワイドビュー保護ゴーグル - CUC(中国産業)ワイドビュー保護ゴーグル - CUC(中国産業)ワイドビュー保護ゴーグル - CUC(中国産業)ワイドビュー保護ゴーグル - CUC(中国産業)ワイドビュー保護ゴーグル - CUC(中国産業)

環境に優しい金属フリータイプ。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製で、通気性に優れたベンチレーター付き。

用途安全用品(保護メガネ)種別ゴーグル形状ゴーグル型ブラックサイズF機能耐衝撃、通気性材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
※メガネ・マスクについては、種類によって併用できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
アイテム209521840958イエロー
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
アイテム209522000958クリア
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
アイテム209522090958L・グレー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする