ボンディングスリムパンツ

ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)ボンディングスリムパンツ - CUC(中国産業)

柔らかくストレスフリーな生地とひざダーツで動きやすく、股が裂けづらい仕様。
裏ブロックフリース素材なので暖かくごわつきにくい保温性の高いパンツ。
細身シルエットですっきりした印象。
スマホを入れるのに便利なフロント左ポケット、オリジナル刻印入りボタン、両脇カラビナループ仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴を装備。
必要最低限をまとめ実用性にこだわった設計。
同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性も継承。

用途ワークウェア(防寒パンツ)種別スリムパンツ混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能ウォーム(保温性)、起毛、ソフトタッチ、動きやすい、軽量、コストパフォーマンス、撥水内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209526741950コンM808024
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209526901950コンL808425
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527171950コン4L789829
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527261950コン6L7811032
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527351950カーキS807623
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527441950カーキM808024
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527601950カーキL808425
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527691950カーキLL808826
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527781950カーキ3L789227.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209527871950カーキ4L789829
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
209527961950カーキ6L7811032
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209528051950ODS807623
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209528481950OD3L789227.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209528571950OD4L789829
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209528751950クロS807623
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
209528841950クロM808024
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529181950クロ3L789227.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529271950クロ4L789829
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529361950クロ6L7811032
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529451950アッシュ・グレーS807623
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529541950アッシュ・グレーM808024
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529701950アッシュ・グレーL808425
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529791950アッシュ・グレーLL808826
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529881950アッシュ・グレー3L789227.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209529971950アッシュ・グレー4L789829
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209530061950アッシュ・グレー6L7811032
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
209526651950コンS807623
オープン
取扱い終了
209526991950コンLL808826
オープン
取扱い終了
209527081950コン3L789227.5
オープン
取扱い終了
209528141950ODM808024
オープン
取扱い終了
209528301950ODL808425
オープン
取扱い終了
209528391950ODLL808826
オープン
取扱い終了
209528661950OD6L7811032
オープン
取扱い終了
209529001950クロL808425
オープン
取扱い終了
209529091950クロLL808826
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする