CUC(中国産業)
長袖シャツ
ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。
用途
ワークウェア(シャツ)
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
機能
帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20953015
2401
ベージュ
S
106
45
55.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953024
2401
ベージュ
M
110
47
57.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953040
2401
ベージュ
L
114
49
59.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953049
2401
ベージュ
LL
118
51
61.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953058
2401
ベージュ
3L
122
53
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953067
2401
ベージュ
4L
126
55
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953076
2401
ベージュ
6L
134
59
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953085
2401
ベージュ
8L
142
63
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953094
2401
コン
S
106
45
55.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953110
2401
コン
M
110
47
57.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953119
2401
コン
L
114
49
59.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953128
2401
コン
LL
118
51
61.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953137
2401
コン
3L
122
53
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953146
2401
コン
4L
126
55
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953155
2401
コン
6L
134
59
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953164
2401
コン
8L
142
63
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953180
2401
シルバー
S
106
45
55.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953189
2401
シルバー
M
110
47
57.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953198
2401
シルバー
L
114
49
59.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953207
2401
シルバー
LL
118
51
61.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953216
2401
シルバー
3L
122
53
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953225
2401
シルバー
4L
126
55
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953234
2401
シルバー
6L
134
59
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953250
2401
シルバー
8L
142
63
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953259
2401
グリーン
S
106
45
55.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953268
2401
グリーン
M
110
47
57.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953277
2401
グリーン
L
114
49
59.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953286
2401
グリーン
LL
118
51
61.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
20953295
2401
グリーン
3L
122
53
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953304
2401
グリーン
4L
126
55
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953320
2401
グリーン
6L
134
59
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953329
2401
グリーン
8L
142
63
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953338
2401
フェードグリーン
S
106
45
55.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953347
2401
フェードグリーン
M
110
47
57.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953356
2401
フェードグリーン
L
114
49
59.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953365
2401
フェードグリーン
LL
118
51
61.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953374
2401
フェードグリーン
3L
122
53
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953390
2401
フェードグリーン
4L
126
55
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953399
2401
フェードグリーン
6L
134
59
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
20953408
2401
フェードグリーン
8L
142
63
62.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください