CUC(中国産業)
長袖ブルゾン
ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。
用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ソフトツイル)
機能
帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20954914
2408
ベージュ
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954930
2408
ベージュ
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954939
2408
ベージュ
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954948
2408
ベージュ
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954957
2408
ベージュ
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954966
2408
ベージュ
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954975
2408
ベージュ
6L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20954984
2408
ベージュ
8L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955000
2408
コン
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955009
2408
コン
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955018
2408
コン
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955027
2408
コン
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955036
2408
コン
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955045
2408
コン
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955054
2408
コン
6L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955070
2408
コン
8L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955079
2408
シルバー
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955088
2408
シルバー
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955097
2408
シルバー
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955106
2408
シルバー
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955115
2408
シルバー
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955124
2408
シルバー
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955140
2408
シルバー
6L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955149
2408
シルバー
8L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955158
2408
グリーン
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955167
2408
グリーン
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955176
2408
グリーン
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955185
2408
グリーン
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955194
2408
グリーン
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955210
2408
グリーン
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955219
2408
グリーン
6L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955228
2408
グリーン
8L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955237
2408
フェードグリーン
S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955246
2408
フェードグリーン
M
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955255
2408
フェードグリーン
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
20955264
2408
フェードグリーン
LL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955280
2408
フェードグリーン
3L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955289
2408
フェードグリーン
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955298
2408
フェードグリーン
6L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
20955307
2408
フェードグリーン
8L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください