ドビーストレッチT/C メンズスラックス

ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズスラックス - CUC(中国産業)

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ポリエステル70/綿30機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス内容量1着
全75種類を絞り込む
ウエスト(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209553162813カーキ82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553252813カーキ827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553342813カーキ82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553502813カーキ827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553592813カーキ82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553682813カーキ828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553772813カーキ82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553862813カーキ809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209553952813カーキ80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554042813カーキ801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554202813カーキ781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554292813カーキ781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554382813カーキ781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554472813カーキ781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554562813カーキ781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554652813オリーブグリーン82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554742813オリーブグリーン827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554902813オリーブグリーン82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209554992813オリーブグリーン827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555172813オリーブグリーン828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555262813オリーブグリーン82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555352813オリーブグリーン809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555442813オリーブグリーン80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555602813オリーブグリーン801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555692813オリーブグリーン781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555782813オリーブグリーン781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555872813オリーブグリーン781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209555962813オリーブグリーン781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556052813オリーブグリーン781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556142813アッシュ・グレー82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556302813アッシュ・グレー827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556392813アッシュ・グレー82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556482813アッシュ・グレー827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556572813アッシュ・グレー82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556662813アッシュ・グレー828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556752813アッシュ・グレー82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209556842813アッシュ・グレー809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557002813アッシュ・グレー80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557092813アッシュ・グレー801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557182813アッシュ・グレー781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557272813アッシュ・グレー781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557362813アッシュ・グレー781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557452813アッシュ・グレー781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557542813アッシュ・グレー781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557702813ネイビー・ブラック82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557792813ネイビー・ブラック827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557882813ネイビー・ブラック82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209557972813ネイビー・ブラック827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209558062813ネイビー・ブラック82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209558152813ネイビー・ブラック828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする