ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ

ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C メンズカーゴパンツ - CUC(中国産業)

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル70/綿30機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス内容量1着
全75種類を絞り込む
ウエスト(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209560682815カーキ82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209560772815カーキ827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209560862815カーキ82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209560952815カーキ827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561042815カーキ82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561202815カーキ828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561292815カーキ82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561382815カーキ809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561472815カーキ80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561562815カーキ801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561652815カーキ781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561742815カーキ781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561902815カーキ781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209561992815カーキ781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562082815カーキ781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562172815オリーブグリーン82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562262815オリーブグリーン827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562352815オリーブグリーン82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562442815オリーブグリーン827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562602815オリーブグリーン82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562692815オリーブグリーン828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562782815オリーブグリーン82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562872815オリーブグリーン809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209562962815オリーブグリーン80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563052815オリーブグリーン801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563142815オリーブグリーン781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563302815オリーブグリーン781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563392815オリーブグリーン781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563482815オリーブグリーン781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563572815オリーブグリーン781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563662815アッシュ・グレー82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563752815アッシュ・グレー827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209563842815アッシュ・グレー82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564002815アッシュ・グレー827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564092815アッシュ・グレー82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564182815アッシュ・グレー828524.519
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564272815アッシュ・グレー82882519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564362815アッシュ・グレー809125.519.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564452815アッシュ・グレー80952620
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564542815アッシュ・グレー801002720
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564702815アッシュ・グレー781052820.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564792815アッシュ・グレー781102920.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564882815アッシュ・グレー781153021
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209564972815アッシュ・グレー781203121
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565062815アッシュ・グレー781303321.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565152815ネイビー・ブラック82702218
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565242815ネイビー・ブラック827322.518
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565402815ネイビー・ブラック82762318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565492815ネイビー・ブラック827923.518.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209565582815ネイビー・ブラック82822419
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする