曜日別特売

ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン

ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C 長袖ブルゾン - CUC(中国産業)

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル70/綿30機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、ユニセックス袖丈長袖内容量1着
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209568202818カーキSS984058
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568292818カーキS1084560
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568382818カーキM1124762
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568472818カーキL1164964
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568562818カーキLL1205166
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568652818カーキ3L1245368
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568742818カーキ4L1225768
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568902818カーキ6L1406168
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569082818オリーブグリーンSS984058
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569172818オリーブグリーンS1084560
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569262818オリーブグリーンM1124762
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569352818オリーブグリーンL1164964
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569442818オリーブグリーンLL1205166
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569602818オリーブグリーン3L1245368
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569692818オリーブグリーン4L1225768
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569782818オリーブグリーン6L1406168
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209569962818アッシュ・グレーSS984058
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570052818アッシュ・グレーS1084560
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570142818アッシュ・グレーM1124762
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570302818アッシュ・グレーL1164964
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570392818アッシュ・グレーLL1205166
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570482818アッシュ・グレー3L1245368
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570572818アッシュ・グレー4L1225768
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570662818アッシュ・グレー6L1406168
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209570842818ネイビー・ブラックSS984058
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571002818ネイビー・ブラックS1084560
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571092818ネイビー・ブラックM1124762
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571182818ネイビー・ブラックL1164964
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571272818ネイビー・ブラックLL1205166
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571362818ネイビー・ブラック3L1245368
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571452818ネイビー・ブラック4L1225768
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571542818ネイビー・ブラック6L1406168
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571792818ミッド・ブルーSS984058
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571882818ミッド・ブルーS1084560
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209571972818ミッド・ブルーM1124762
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209572062818ミッド・ブルーL1164964
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209572152818ミッド・ブルーLL1205166
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209572242818ミッド・ブルー3L1245368
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209572402818ミッド・ブルー4L1225768
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209572492818ミッド・ブルー6L1406168
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209568992818カーキ8L1506668
オープン
取扱い終了
209569872818オリーブグリーン8L1506668
オープン
取扱い終了
209570752818アッシュ・グレー8L1506668
オープン
取扱い終了
209571702818ネイビー・ブラック8L1506668
オープン
取扱い終了
209572582818ミッド・ブルー8L1506668
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする