曜日別特売

ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ

ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)ドビーストレッチT/C レディースカーゴパンツ - CUC(中国産業)

次世代定番ユニフォームとしてさらにポテンシャルを追求したドビーストレッチT/Cシリーズ。
特殊な分子構造「TEXBRID®;」は糸を太くし、ストレッチによる高い快適性と丈夫さをプラス。
縦糸には制電糸を織り込み 、帯電防止JIST8118製品適合。
高級感のある生地感、形態安定性、デザイン互換性を継承。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。
男女問わず楽しめるユニセックス仕様。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル70/綿30股下(cm)80機能ストレッチ、形態維持、ソフトタッチ、帯電防止、速乾、女性用内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(号)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209572672825カーキS55822.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209572762825カーキM76123
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209572852825カーキL96423.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209572942825カーキLL116724
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573102825オリーブグリーンS55822.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573192825オリーブグリーンM76123
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573282825オリーブグリーンL96423.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573372825オリーブグリーンLL116724
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573462825アッシュ・グレーS55822.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573552825アッシュ・グレーM76123
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573642825アッシュ・グレーL96423.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573802825アッシュ・グレーLL116724
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573892825ネイビー・ブラックS55822.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209573982825ネイビー・ブラックM76123
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574072825ネイビー・ブラックL96423.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574162825ネイビー・ブラックLL116724
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574252825ミッド・ブルーS55822.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574342825ミッド・ブルーM76123
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574502825ミッド・ブルーL96423.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209574592825ミッド・ブルーLL116724
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする