CUC(中国産業)
長袖シャツ
ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。
用途
ワークウェア(シャツ)
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15(交織ツイル)
機能
通気性、速乾、帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20957468
3501
コン
S
106
45
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957477
3501
コン
M
110
47
73
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957486
3501
コン
L
114
49
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957495
3501
コン
LL
118
51
78
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957504
3501
コン
3L
122
53
79
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957520
3501
コン
4L
126
55
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957529
3501
コン
6L
136
58
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957538
3501
コン
8L
146
61
82
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957547
3501
シルバー
S
106
45
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957556
3501
シルバー
M
110
47
73
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957565
3501
シルバー
L
114
49
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957574
3501
シルバー
LL
118
51
78
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957590
3501
シルバー
3L
122
53
79
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957599
3501
シルバー
4L
126
55
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957608
3501
シルバー
6L
136
58
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957617
3501
シルバー
8L
146
61
82
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957626
3501
フェードグリーン
S
106
45
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957635
3501
フェードグリーン
M
110
47
73
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957644
3501
フェードグリーン
L
114
49
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957660
3501
フェードグリーン
LL
118
51
78
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957669
3501
フェードグリーン
3L
122
53
79
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957678
3501
フェードグリーン
4L
126
55
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957687
3501
フェードグリーン
6L
136
58
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957696
3501
フェードグリーン
8L
146
61
82
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957705
3501
ミントグリーン
S
106
45
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957714
3501
ミントグリーン
M
110
47
73
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957730
3501
ミントグリーン
L
114
49
75
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957739
3501
ミントグリーン
LL
118
51
78
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957748
3501
ミントグリーン
3L
122
53
79
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957757
3501
ミントグリーン
4L
126
55
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957766
3501
ミントグリーン
6L
136
58
81
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
20957775
3501
ミントグリーン
8L
146
61
82
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください