CUC(中国産業)
ワンタックスラックス
ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。
用途
ワークウェア(スラックス)
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル85・綿15(交織ツイル)
機能
通気性、速乾、帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
膝幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20957784
3503
コン
80
70
26
25.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957800
3503
コン
80
73
26.5
25.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957809
3503
コン
80
76
27
26.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957818
3503
コン
80
79
27.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957827
3503
コン
80
82
28
27.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957836
3503
コン
80
85
28.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957845
3503
コン
80
88
29
28.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957854
3503
コン
78
91
29.5
28.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957870
3503
コン
78
95
30
29.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957879
3503
コン
78
100
31
29.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957888
3503
コン
76
105
32
30.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957897
3503
コン
76
110
33
31
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957906
3503
コン
76
115
34
31.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957915
3503
コン
76
120
35
32.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957924
3503
コン
76
130
37
33.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957940
3503
シルバー
80
70
26
25.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957949
3503
シルバー
80
73
26.5
25.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957958
3503
シルバー
80
76
27
26.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957967
3503
シルバー
80
79
27.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957976
3503
シルバー
80
82
28
27.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957985
3503
シルバー
80
85
28.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20957994
3503
シルバー
80
88
29
28.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958010
3503
シルバー
78
91
29.5
28.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958019
3503
シルバー
78
95
30
29.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958028
3503
シルバー
78
100
31
29.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958037
3503
シルバー
76
105
32
30.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958046
3503
シルバー
76
110
33
31
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958055
3503
シルバー
76
115
34
31.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958064
3503
シルバー
76
120
35
32.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958080
3503
シルバー
76
130
37
33.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958089
3503
フェードグリーン
80
70
26
25.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958098
3503
フェードグリーン
80
73
26.5
25.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958107
3503
フェードグリーン
80
76
27
26.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958116
3503
フェードグリーン
80
79
27.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958125
3503
フェードグリーン
80
82
28
27.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958134
3503
フェードグリーン
80
85
28.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958150
3503
フェードグリーン
80
88
29
28.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958159
3503
フェードグリーン
78
91
29.5
28.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958168
3503
フェードグリーン
78
95
30
29.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958177
3503
フェードグリーン
78
100
31
29.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958186
3503
フェードグリーン
76
105
32
30.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958195
3503
フェードグリーン
76
110
33
31
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958204
3503
フェードグリーン
76
115
34
31.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958220
3503
フェードグリーン
76
120
35
32.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958229
3503
フェードグリーン
76
130
37
33.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958238
3503
ミントグリーン
80
70
26
25.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958247
3503
ミントグリーン
80
73
26.5
25.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958256
3503
ミントグリーン
80
76
27
26.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958265
3503
ミントグリーン
80
79
27.5
26.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
20958274
3503
ミントグリーン
80
82
28
27.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ