CUC(中国産業)
長袖ブルゾン
ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。
用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル85・綿15(交織ツイル)
機能
通気性、速乾、帯電防止
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20958990
3508
コン
S
110
46
53
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20958999
3508
コン
M
114
48
56
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959008
3508
コン
L
118
50
58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959017
3508
コン
LL
122
52
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959026
3508
コン
3L
126
54
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959035
3508
コン
4L
132
56
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959044
3508
コン
6L
142
60
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959060
3508
コン
8L
150
62
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959069
3508
シルバー
S
110
46
53
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959078
3508
シルバー
M
114
48
56
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959087
3508
シルバー
L
118
50
58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959096
3508
シルバー
LL
122
52
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959105
3508
シルバー
3L
126
54
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959114
3508
シルバー
4L
132
56
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959130
3508
シルバー
6L
142
60
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959139
3508
シルバー
8L
150
62
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959148
3508
フェードグリーン
S
110
46
53
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959157
3508
フェードグリーン
M
114
48
56
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959166
3508
フェードグリーン
L
118
50
58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959175
3508
フェードグリーン
LL
122
52
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959184
3508
フェードグリーン
3L
126
54
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959200
3508
フェードグリーン
4L
132
56
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959209
3508
フェードグリーン
6L
142
60
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959218
3508
フェードグリーン
8L
150
62
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959227
3508
ミントグリーン
S
110
46
53
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959236
3508
ミントグリーン
M
114
48
56
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959245
3508
ミントグリーン
L
118
50
58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959254
3508
ミントグリーン
LL
122
52
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959270
3508
ミントグリーン
3L
126
54
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959279
3508
ミントグリーン
4L
132
56
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959288
3508
ミントグリーン
6L
142
60
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
20959297
3508
ミントグリーン
8L
150
62
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください