曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル100(ツイル)機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209593065401コンS1064555.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593155401コンM1104757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593245401コンL1144959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593405401コンLL1185161.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593495401コン3L1225362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593585401コン4L1265562.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593675401コン6L1345962.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593765401コン8L1426362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593855401クロS1064555.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209593945401クロM1104757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594105401クロL1144959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594195401クロLL1185161.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594285401クロ3L1225362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
209594375401クロ4L1265562.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594465401クロ6L1345962.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594555401クロ8L1426362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594645401シルバーS1064555.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594805401シルバーM1104757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594895401シルバーL1144959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209594985401シルバーLL1185161.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595075401シルバー3L1225362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595165401シルバー4L1265562.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595255401シルバー6L1345962.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595345401シルバー8L1426362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595505401グリーンS1064555.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595595401グリーンM1104757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595685401グリーンL1144959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595775401グリーンLL1185161.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595865401グリーン3L1225362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209595955401グリーン4L1265562.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596045401グリーン6L1345962.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596205401グリーン8L1426362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596295401チャコールグレーS1064555.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596385401チャコールグレーM1104757.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596475401チャコールグレーL1144959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596565401チャコールグレーLL1185161.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596655401チャコールグレー3L1225362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596745401チャコールグレー4L1265562.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596905401チャコールグレー6L1345962.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209596995401チャコールグレー8L1426362.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする