曜日別特売

ツータックスラックス

ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ポリエステル100(ツイル)機能帯電防止内容量1着
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
膝幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209597085403コン80702925.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597175403コン807329.526
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597265403コン80762626.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597355403コン807926.527
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597445403コン80822727.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597605403コン808527.528
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597695403コン80882828.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597785403コン789128.528.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597875403コン78952929.4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209597965403コン781003030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598055403コン761053130.6
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598305403コン761153332.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598395403コン761203433
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598485403コン761303633.8
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
209598575403クロ80702925.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598665403クロ807329.526
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598755403クロ80762626.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209598845403クロ807926.527
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599005403クロ80822727.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599095403クロ808527.528
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599185403クロ80882828.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
209599275403クロ789128.528.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599365403クロ78952929.4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599545403クロ761053130.6
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599705403クロ761103231.4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599795403クロ761153332.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599885403クロ761203433
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209599975403クロ761303633.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600065403シルバー80702925.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600155403シルバー807329.526
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600245403シルバー80762626.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600405403シルバー807926.527
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600495403シルバー80822727.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600585403シルバー808527.528
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600675403シルバー80882828.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600765403シルバー789128.528.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600855403シルバー78952929.4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209600945403シルバー781003030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601105403シルバー761053130.6
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601195403シルバー761103231.4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601285403シルバー761153332.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601375403シルバー761203433
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601465403シルバー761303633.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601555403グリーン80702925.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601645403グリーン807329.526
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601805403グリーン80762626.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601895403グリーン807926.527
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209601985403グリーン80822727.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209602075403グリーン808527.528
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
209602165403グリーン80882828.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする