ツータックカーゴパンツ

ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)ツータックカーゴパンツ - CUC(中国産業)

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100(ツイル)機能帯電防止内容量1着
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
膝幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209604605405コン80702525.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209604695405コン807325.526
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209604785405コン80762626.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209604875405コン807926.527
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209604965405コン80822727.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605055405コン808527.528
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605145405コン80882828.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605305405コン789128.528.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605395405コン78952929.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605485405コン781003030
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605575405コン761053130.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605665405コン761103231.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605755405コン761153332.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209605845405コン761203433
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606005405コン761303633.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606095405クロ80702525.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606185405クロ807325.526
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606275405クロ80762626.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606365405クロ807926.527
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606455405クロ80822727.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606545405クロ808527.528
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606705405クロ80882828.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606795405クロ789128.528.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606885405クロ78952929.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209606975405クロ781003030
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607065405クロ761053130.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607155405クロ761103231.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607245405クロ761153332.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607495405クロ761303633.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607585405シルバー80702525.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607675405シルバー807325.526
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607765405シルバー80762626.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607855405シルバー807926.527
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209607945405シルバー80822727.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608105405シルバー808527.528
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608195405シルバー80882828.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608285405シルバー789128.528.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608375405シルバー78952929.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608465405シルバー781003030
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608555405シルバー761053130.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608645405シルバー761103231.4
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608805405シルバー761153332.2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608895405シルバー761203433
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209608985405シルバー761303633.8
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609075405グリーン80702525.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609165405グリーン807325.526
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609255405グリーン80762626.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609345405グリーン807926.527
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609505405グリーン80822727.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
209609595405グリーン808527.528
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする