曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)長袖ブルゾン - CUC(中国産業)

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100(ツイル)機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209612055408コンS1104555
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612145408コンM1144756
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
209612305408コンL1184958
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612395408コンLL1225161
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612485408コン3L1265361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612575408コン4L1345561
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612665408コン6L1425961
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612755408コン8L1526361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209612845408クロS1104555
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613005408クロM1144756
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613095408クロL1184958
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613185408クロLL1225161
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613275408クロ3L1265361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613365408クロ4L1345561
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613455408クロ6L1425961
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613545408クロ8L1526361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613705408シルバーS1104555
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613795408シルバーM1144756
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613885408シルバーL1184958
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209613975408シルバーLL1225161
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614065408シルバー3L1265361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614155408シルバー4L1345561
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614245408シルバー6L1425961
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614405408シルバー8L1526361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614495408グリーンS1104555
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614585408グリーンM1144756
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614675408グリーンL1184958
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614765408グリーンLL1225161
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614855408グリーン3L1265361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209614945408グリーン4L1345561
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615105408グリーン6L1425961
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615195408グリーン8L1526361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615285408チャコールグレーS1104555
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615375408チャコールグレーM1144756
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615465408チャコールグレーL1184958
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615555408チャコールグレーLL1225161
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615645408チャコールグレー3L1265361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615805408チャコールグレー4L1345561
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615895408チャコールグレー6L1425961
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
209615985408チャコールグレー8L1526361
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする