曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)長袖シャツ - CUC(中国産業)

綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

用途ワークウェア(シャツ)種別長袖シャツ混率(%)綿100袖丈長袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209616077901コンM1104775
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616167901コンL1144977
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
209616257901コンLL1185179
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616347901コン3L1225381
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616507901コン4L1265583
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616597901コン6L1345983
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616687901コン8L1426383
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616777901アイボリーM1104775
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616867901アイボリーL1144977
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209616957901アイボリーLL1185179
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617047901アイボリー3L1225381
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617207901アイボリー4L1265583
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617297901アイボリー6L1345983
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617387901アイボリー8L1426383
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617477901キャメルM1104775
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617567901キャメルL1144977
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617657901キャメルLL1185179
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617747901キャメル3L1225381
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617907901キャメル4L1265583
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209617997901キャメル6L1345983
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618087901キャメル8L1426383
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618177901ムーングレーM1104775
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618267901ムーングレーL1144977
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618357901ムーングレーLL1185179
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618447901ムーングレー3L1225381
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618607901ムーングレー4L1265583
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618697901ムーングレー6L1345983
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618787901ムーングレー8L1426383
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618877901ロイヤルブルーM1104775
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209618967901ロイヤルブルーL1144977
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209619057901ロイヤルブルーLL1185179
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209619147901ロイヤルブルー3L1225381
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209619307901ロイヤルブルー4L1265583
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209619397901ロイヤルブルー6L1345983
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209619487901ロイヤルブルー8L1426383
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする