CUC(中国産業)
ノータックカーゴパンツ
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20961957
7905
コン
70
80
71
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20961966
7905
コン
73
80
74
22.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20961975
7905
コン
76
80
77
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20961984
7905
コン
79
80
80
23.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962000
7905
コン
82
80
83
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
20962009
7905
コン
85
80
86
24.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962018
7905
コン
88
80
89
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962027
7905
コン
91
78
92
25.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962036
7905
コン
95
78
96
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962045
7905
コン
100
78
101
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962054
7905
コン
105
76
106
28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962070
7905
コン
110
76
111
29
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962079
7905
コン
115
76
116
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962088
7905
コン
120
76
121
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962097
7905
コン
130
76
131
34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962106
7905
アイボリー
70
80
71
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962115
7905
アイボリー
73
80
74
22.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962124
7905
アイボリー
76
80
77
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962140
7905
アイボリー
79
80
80
23.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962149
7905
アイボリー
82
80
83
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962158
7905
アイボリー
85
80
86
24.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962167
7905
アイボリー
88
80
89
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962176
7905
アイボリー
91
78
92
25.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962185
7905
アイボリー
95
78
96
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962194
7905
アイボリー
100
78
101
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962210
7905
アイボリー
105
76
106
28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962219
7905
アイボリー
110
76
111
29
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962228
7905
アイボリー
115
76
116
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962237
7905
アイボリー
120
76
121
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962246
7905
アイボリー
130
76
131
34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962255
7905
キャメル
70
80
71
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962264
7905
キャメル
73
80
74
22.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962280
7905
キャメル
76
80
77
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962289
7905
キャメル
79
80
80
23.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962298
7905
キャメル
82
80
83
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962307
7905
キャメル
85
80
86
24.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962316
7905
キャメル
88
80
89
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962325
7905
キャメル
91
78
92
25.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962334
7905
キャメル
95
78
96
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962350
7905
キャメル
100
78
101
27
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962359
7905
キャメル
105
76
106
28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962368
7905
キャメル
110
76
111
29
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962377
7905
キャメル
115
76
116
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962386
7905
キャメル
120
76
121
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962395
7905
キャメル
130
76
131
34
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962404
7905
ムーングレー
70
80
71
22
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962420
7905
ムーングレー
73
80
74
22.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962429
7905
ムーングレー
76
80
77
23
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962438
7905
ムーングレー
79
80
80
23.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
20962447
7905
ムーングレー
82
80
83
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ