CUC(中国産業)
長袖ブルゾン
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20962709
7909
コン
S
109
45
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962718
7909
コン
M
113
47
58
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962727
7909
コン
L
117
49
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962736
7909
コン
LL
121
51
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962745
7909
コン
3L
125
53
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962754
7909
コン
4L
133
55
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962770
7909
コン
6L
141
59
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962779
7909
コン
8L
151
63
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962788
7909
アイボリー
S
109
45
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962797
7909
アイボリー
M
113
47
58
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962806
7909
アイボリー
L
117
49
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962815
7909
アイボリー
LL
121
51
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962824
7909
アイボリー
3L
125
53
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962840
7909
アイボリー
4L
133
55
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962849
7909
アイボリー
6L
141
59
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962858
7909
アイボリー
8L
151
63
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962867
7909
キャメル
S
109
45
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962876
7909
キャメル
M
113
47
58
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962885
7909
キャメル
L
117
49
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962894
7909
キャメル
LL
121
51
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962910
7909
キャメル
3L
125
53
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962919
7909
キャメル
4L
133
55
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962928
7909
キャメル
6L
141
59
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962937
7909
キャメル
8L
151
63
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962946
7909
ムーングレー
S
109
45
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962955
7909
ムーングレー
M
113
47
58
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962964
7909
ムーングレー
L
117
49
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962980
7909
ムーングレー
LL
121
51
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962989
7909
ムーングレー
3L
125
53
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20962998
7909
ムーングレー
4L
133
55
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963007
7909
ムーングレー
6L
141
59
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963016
7909
ムーングレー
8L
151
63
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
20963025
7909
ロイヤルブルー
S
109
45
57
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963034
7909
ロイヤルブルー
M
113
47
58
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963050
7909
ロイヤルブルー
L
117
49
60
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963059
7909
ロイヤルブルー
LL
121
51
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963068
7909
ロイヤルブルー
3L
125
53
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963077
7909
ロイヤルブルー
4L
133
55
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963086
7909
ロイヤルブルー
6L
141
59
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
20963095
7909
ロイヤルブルー
8L
151
63
62
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください