曜日別特売

超軽ソロナ・パーカーベスト

超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)超軽ソロナ・パーカーベスト - CUC(中国産業)

2種類のデュポン社製中綿Sorona®;を使用し、ダウンの暖かさを追求。
しっかり入った中綿で温かく軽量。
着膨れしないフラットな見た目がアーバンスタイルをアシストし、都会的シルエットを演出。
スタイルチェンジ可能な着脱式フード、口元まで隠せるフェイスガード仕様、上下から開けれるフロントWスライダーなど機能面でも優れる。
さらに統一感がでやすいカラー展開とネックウォーマー、レッグウォーマーというスポーツテイストのアイテムがアクティブな雰囲気を演出。
同ブランドの電熱ウェアとのコーディネートに最適で効果的に暖かく、格好よく、アーバンスタイルを演出できる。

用途ワークウェア(防寒ベスト)種別パーカーベスト混率(%)表地:ナイロン100、中わた:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能ウォーム(保温性)、速乾、軽量、帯電防止、撥水PFOAフリー内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209631048222N・ネイビーM1074067
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
209631478222N・ネイビー4L1334875
オープン
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
209631208222N・ネイビーL1114269
オープン
取扱い終了
209631298222N・ネイビーLL1154471
オープン
取扱い終了
209631388222N・ネイビー3L1234673
オープン
取扱い終了
209631568222N・ブラックM1074067
オープン
取扱い終了
209631658222N・ブラックL1114269
オープン
取扱い終了
209631748222N・ブラックLL1154471
オープン
取扱い終了
209631908222N・ブラック3L1234673
オープン
取扱い終了
209631998222N・ブラック4L1334875
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする