コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ

コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ - CUC(中国産業)

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツ混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209632088305L・グレーS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632178305L・グレーM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632268305L・グレーL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632358305L・グレーLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632448305L・グレー3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632608305L・グレー4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632698305L・グレー6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632788305N・ネイビーS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632878305N・ネイビーM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209632968305N・ネイビーL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633058305N・ネイビーLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633148305N・ネイビー3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633308305N・ネイビー4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633398305N・ネイビー6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633488305N・ブラックS807622
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633578305N・ブラックM808023
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633668305N・ブラックL808424
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633758305N・ブラックLL808825
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209633848305N・ブラック3L789226.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209634008305N・ブラック4L789628
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
209634098305N・ブラック6L7810431
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする